Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Transportkarre klappbar,Trgf.125kg,H.1130mm Polymerreifen,Rad-D.200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9000443040
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sackkarre
aus Edelstahl mit glasfaserverstärkten Kunststoffteilen · mit wenigen Handgriffen einsatzbereit · extrem platzsparend - zusammengeklappt nur 55 mm breit · Räder mit Polymerbandage für hohen Fahrkomfort · Naben mit Rollenlagerung
Weitere Informationen:
Ausführung:Edelstahl - faserverst. Kunstoff
Bereifung:Polymer
Breite:0.49 m
Breite(NW):0.49 m
Gesamtbreite:490 mm
Gewicht:6.0 kg
Höhe:1130 mm
Masse:6.0 kg
Maße geklappt H x B x T:735 x 490 x 55 mm
Rad Ø:200 mm
Radbreite:40 mm
Schaufelgröße L x B:410 x 490 mm
Tiefe:55 mm
Tragfähigkeit:125 kg
... > Kayser > Transportmittel > Edelstahl-Transportkarren
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser 3 Tage € 7,25* € 152,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  152,95* €  182,01 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Transportkarre klappbar,Trgf.125kg,H.1030mm Polymerreifen,Rad-D.200mm
k.A.
€ 76,95* € 91,57
Ähnlich
Transportkarre klappbar,Trgf.125kg,H.1130mm Polymerreifen,Rad-D.200mm
k.A.
€ 91,20* € 108,53
Ähnlich
Transportkarre klappbar,Trgf.250kg,H.1250mm luftbereift,Rad-D.220mm
k.A.
€ 199,50* € 237,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG