Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9000429056 Herst.-Nr.: 14050 00 EAN/GTIN: 4025002177600 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
aus Aluminium-Druckguss · zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabelmaterial · lieferbar in 4 Größen Weitere Informationen:  |  | Artikelnummer: | 9000429056 | Breite: | 420 mm | Material: | Aluminium | Produkt-Name: | Schlauchhalter | Tiefe: | 190 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schlauchhalter für Lochplattenwände, SCHLAUCHHALTER, 14050 004, 4025002177600 |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 51,95* | € 60,93* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 18,50* | – | € 63,90* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 55,48* | € 65,41* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 54,56* | € 65,47* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 59,53* | € 70,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|