Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lochplatte B450xL1000mm enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WS-9000428011
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4001.00.1021
EAN/GTIN:
     4054773012087
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände (auf Anfrage lieferbar) · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 10 mm² · Montage der Lochplatten senkrecht oder waagerecht möglich · Halter und Haken (Zubehör) kunststoffbeschichtet, alufarben · einfache Schraubmontage · Weitere technische Eigenschaften Lochabstand: 38mm · Plattenstärke: 1,25mm
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Stahlblech
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, kappes lochplatte, holzbau-lochblech, lochplatte enzianblau, Loch-/Schlitzplatte, Loch-/Schlitzplatten, Lochplatten, Lochplattenwände
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 39,79*
€ 43,36*
€ 4,90*
ab € 40,06*
€ 43,40*
Frei Haus
ab € 40,54*
€ 44,06*
€ 4,99*
ab € 41,05*
€ 44,53*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 45,87*
€ 49,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 19,84*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 11,79*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 15,85*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 9,96*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 10,53*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 16,57*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 20,04*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,25*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 7,185*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 7,71*
Zubehör
Kappes Systeme
4470.00.0401
ab € 8,125*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 22,61*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 12,42*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 6,705*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 7,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.