Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Teppichbürstsauger,CV30/1,1150W B.300mm 5,5l,310x320x1220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-4687312002
Hersteller:  Kärcher
Herst.-Nr.:  1.023-101
EAN:  k.A.
leichter, wendiger, leistungsstarker Teppichbürstsauger · mit höhenverstellbarem Handgriff und entnehmbarem Handsaugrohr (DN 35) · automatischer, patentierter Bürstenstopp bei Überlastung · Arbeitsbreite 300 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen LxBxH:
310 x 320 x 1220 mm
Arbeitsbreite:
300 mm
Behältervolumen:
5.5 l
Gewicht:
8.4 kg
Luftmenge:
48 l/s
Masse:
8.4 kg
Modell:
CV 30/1
Nennleistungsaufnahme:
1150 W
Nennunterdruck:
207 mbar
... > Kayser > Reinigung > Teppichbürstsauger
Angebote (3)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 238,78*
2 Tage
Frei Haus
€ 242,86*
Kayser
5 Tage
Frei Haus
€ 279,05*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,05*
€ 332,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kärcher
1023101
€ 238,78*
€ 284,15
Ähnlich
Kärcher
1527100
€ 85,93*
€ 102,26
Ähnlich
Miele
S251
€ 138,57*
€ 164,90
Ähnlich
Miele
S4
€ 189,91*
€ 225,99
Ähnlich
Miele
SMC10
€ 45,36*
€ 53,98
Ähnlich
Hama
78320
€ 9,67*
€ 11,51
Ähnlich
k.A.
922023
€ 1,34*
€ 1,59
Ähnlich
Hama
110002
€ 9,59*
€ 11,41
Ähnlich
Hama
110005
€ 9,86*
€ 11,73
Ähnlich
Kärcher
1.033-301
€ 310,17*
€ 369,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG