Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Hebelzug AL Trgf.3000kg Gehäuse u.Handhebel a. Alu.Hubhöhe 1,5m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
106WS-4172620030
Hersteller:
Columbus Mckinnon
Herst.-Nr.:
20 412 54
EAN/GTIN:
4025092051224
Suchbegriffe:
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
kompakte Bauweise · Gehäuse und Handhebel aus Leichtmetall-Legierung · präzises Getriebe und hochwertige Nadellagerung · bedienungsfreundlich · universell einsetzbar · wartungsarm · geringes Gewicht · hochfeste Rundstahlkette nach EN 818/7 verzinkt · kurzer Handhebel · Kettenfreischaltung · Hubhöhe 1,5 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gerät mit Ketten (für Normalhub)
Gewicht mit Ketten:
18.0 kg
Hersteller-Produktbezeichnung:
Hebelzug Mod. AL
Hubhöhe:
1.5 m
Normalhub:
1.5 m
Produkt-Name:
Hebelzug
Tragfähigkeit:
3000 kg; 3000
... >
Transportmittel
>
Hebelzüge
>
Hebelzug Mod. AL
Weitere Suchbegriffe:
Hebelzüge
,
HEBELZUG MIT RUNDSTA
,
20 412 54
,
Hebezüge
,
Hebezeuge
,
4025092051224
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
€ 4,75*
–
€ 712,20*
Lager 400
4 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 712,27*
Lager 302
11 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 786,75*
Lager 106
6 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 802,04*
Lager 896
17 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 806,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,04*
€ 954,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hebelzug AL Trgf.1000kg Gehäuse u.Handhebel a. Alu.Hubhöhe 1,5m
Columbus Mckinnon
20 412 52
ab € 379,75*
Ähnlich
Hebelzug AL Trgf.1500kg Gehäuse u.Handhebel a. Alu.Hubhöhe 1,5m
Columbus Mckinnon
20 412 53
ab € 503,38*
Ähnlich
Hebelzug AL Trgf.750kg Gehäuse u.Handhebel a. Alu.Hubhöhe 1,5m
Columbus Mckinnon
20 412 51
ab € 345,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG