Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Etiketten 500St./RL B.19xL.51mm f.LW400/310/320/330 DYMO wieder lösbar


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WS-4000871933
Hersteller:
     NWL Germany Office Products
Herst.-Nr.:
     11355
EAN/GTIN:
     5411313113557
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
DYMO Label Writer-Etiketten
DYMO Labelwriter-Etiketten
DYMO LW
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

für Dymo LabelWriter · Farbe weiß · Papieretiketten von der Rolle für einfache Bedienung · mehrere unterschiedliche Etikettenformate für unterschiedlichste Anwendungen · Thermo-Druck-Verfahren ohne Tinte, Farbbänder, Toner oder Kartuschen
Weitere Informationen:
Anzahl Rollen:
1
Artikelnummer:
4000871933
Ausführung:
Vielzwecketiketten
Breite:
19 mm
Etiketten pro Rolle:
500
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
DYMO
Klebefähigkeit:
wiederlösbar
Länge:
51 mm
Produkt-Name:
Etikett

Kompatible Geräte:
Dymo:
LABELWRITER Labelwriter 310; LABELWRITER Labelwriter 320; LABELWRITER Labelwriter 330; LABELWRITER Labelwriter 330 Turbo; LABELWRITER Labelwriter 400; LABELWRITER Labelwriter 400 DUO; LABELWRITER Labelwriter 400 Turbo; LABELWRITER Labelwriter 400 Twin; LABELWRITER Labelwriter 400 Twin Turbo; LABELWRITER Labelwriter 450; LABELWRITER Labelwriter 450 Duo; LABELWRITER Labelwriter 450 Turbo; LABELWRITER Labelwriter 450 Twin Turbo; LABELWRITER Labelwriter DUO; LABELWRITER Labelwriter Twin Turbo
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Labelwriter-Etikett, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Papieretiketten, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Universaletikett, Vielzwecketikett, vielzwecketiketten 50 x 14 mm, labelwriter-etikett 20 x 40, mehrzwecketikett 70x32, Beschriftungsgeräte, Kennzeichnungsetiketten, Barcodeetiketten, 11355, DYMO, Schubladen, VIELZWECK-ETIKE, Sichtlagerkästen, Kleinteilemagazine, ETIKETTEN, Präge- und Beschriftungsgeräte, 5411313113557
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,25*
ab € 9,19*
€ 10,07*
€ 7,85*
ab € 7,53*
€ 10,08*
€ 5,03*
ab € 7,67*
€ 10,24*
6 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 9,94*
€ 11,97*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 11,10*
€ 13,31*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,31*
€ 15,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Etiketten (ab € 0,0222* pro Etikette)
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktabbildung
DYMO
S0838770
ab € 52,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG