Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seilwinde VA,Zugkraft 650kg,Kurbelkraft 20kg,Reibungsbremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-4000361060
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Seilwinde
Winden
selbstbremsend · ausgestattet mit Reibungsbremse zum Halten der Last · entsprechend VBG 8 der Unfallverhütungsvorschriften · TÜV-geprüft
Weitere Informationen:
Abmessung:
L155 x B99 x H128 mm
Abmessung (L x B x H):
155 x 99 x 128 mm
Ausführung:
Edelstahl
Hebekraft:
500 kg
Kurbelkraft:
20 kg
Seilaufnahme:
14.0 m
Seildurchmesser:
5 mm
Trommeldurchmesser:
45 mm
Untersetzungsverhältnis 1/x:
1/3,5
Zugkraft:
750 kg
... > Kayser > Transportmittel > Seilwinden
Weitere Suchbegriffe: Winde, Hebezeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
Frei Haus
€ 454,36*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,36*
€ 540,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 75,73*
€ 90,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG