Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seilwinde verz.,Zugkraft 1500kg,selbstbremsend,DIN3051/3060


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-4000361054
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Seilwinde
Winden
selbstbremsend · ausgestattet mit Reibungsbremse zum Halten der Last · entsprechend VBG 8 der Unfallverhütungsvorschriften
Weitere Informationen:
Abmessung:
L201 x B120 x H170 mm
Abmessung (L x B x H):
201 x 120 x 170 mm
Ausführung:
verzinkt
Hebekraft:
900 kg
Kurbelkraft:
30 kg
Seilaufnahme:
13.0 m
Seildurchmesser:
7 mm
Trommeldurchmesser:
63 mm
Untersetzungsverhältnis 1/x:
1/9,71
Zugkraft:
1500 kg
... > Kayser > Transportmittel > Seilwinden
Weitere Suchbegriffe: Hebezeuge
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 7,25*
€ 166,21*
Kayser
€ 7,25*
€ 187,76*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG