Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Leichtröllchenbahnen Gesamt-B.640mm Gerade 1m m.Kunststoffröllchen 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-3900442854
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R1060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm · Weitere technische Eigenschaften Größe: Gerade 1 m · Gesamtbreite: 640mm · Ausführung: mit Kunststoffröllchen
Weitere Informationen:
Teilung (Achsabstand):
100 mm
Bahnbreite:
600 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,77*
€ 191,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,20*
€ 190,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,50*
€ 185,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,33*
€ 175,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 140,85*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 176,28*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 234,15*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 290,36*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 176,61*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 225,87*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 302,06*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 388,53*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 216,87*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 274,73*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1050
ab € 389,83*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1050
ab € 488,21*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0560
ab € 246,69*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0560
ab € 334,91*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1060
ab € 456,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.