Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Leicht-Röllchenbahn 300/075/3000 mit Kunststoffröllchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     106WS-3900442812
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R3030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kunststoffröllchen
Bahnbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Größe:
Gerade 3 m
Produkt-Name:
Leicht-Röllchenbahnen
Teilung (Achsabstand):
75¹ mm
Weitere Suchbegriffe: AB149R3030, LEICHT-RÖLLCHENBAHN, Allseiten-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Leicht-Röllchenbahnen, Leichtröllchenbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 253,72*
€ 284,47*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 267,13*
€ 304,03*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,03*
€ 361,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,13*
€ 317,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG