Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gleitbandförderer Typ 80 Förderlänge 2 m Gurtbreite 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     106WS-3900442507
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     WF80-2000/
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Rahmen: gekantetes Stahlblech, 2 mm dick, mit Antriebs-, Spann- und Verbindungsschilden aus Aluminium · Fördergurt: 2-lagiger Polyester-Gewebegurt mit glatter PVC-Decke, öl- und fettbeständig · Antrieb: Drehstrom-Getriebemotor, 230/400 V, 50 Hz, IP 54 als Kopfantrieb mit Rollenkettentrieb ½ auf die Antriebstrommel · Fördergeschwindigkeit: v = 0,3 m/s., konstant eine Förderrichtung · Tragfähigkeit: bis max. 30 kg/m bei max. 6 m Förderlänge, abhängig von Gesamtbelastung und Gurtbreite In Abhängigkeit von Gesamtlast, Gurtbreite und Einsatzbedingungen ist ein Mittenantrieb, ggf. eine Gummierung der Antriebstrommel erforderlich · in Kombination mit einem Vorlaufband ist ein Mittenantrieb erforderlich · Anstrich: 1 x Grundanstrich, 1 x Deckanstrich blau, RAL 5015
Weitere Informationen:
Förderlänge:
2 m
Gurtbreite:
200 mm
Produkt-Name:
Gleitbandförderer
Produkt-Typbezeichnung:
Typ 80
Weitere Suchbegriffe: Gurtförderer, WF80-2000/, Förderbänder, GLEITBANDFÖRDERER TY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.126,12*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG