Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Leicht-Röllchenbahn 300/075/45 Grad mit Stahlröllchen, verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-3900442386
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF148R4530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Röllchenbahnkurve
Stahlröllchenbahn
röllchenbahn stahl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2 - 5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muß einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: kugelgelagerte, verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder kugelgelagerte Kunststoffröllchen, kugelgelagerte Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm - Länge 975 statt Länge 2000 mm - Länge 1950 · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stahlröllchen. verzinkt
Bahnbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Größe:
Kurve 45°
Produkt-Name:
Leicht-Röllchenbahnen mit Stahlröllchen. verzinkt
Teilung (Achsabstand):
75¹ mm
Weitere Suchbegriffe: Leicht-Röllchenbahnen, CF148R4530, Allseiten-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Leichtröllchenbahn, LEICHT-RÖLLCHENBAHN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 136,79*
€ 159,78*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 142,65*
€ 169,23*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG