Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Allseiten-Röllchenbahn 600/075/0500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     106WS-3900442325
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R0560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen · das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden · Bauform: U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt. Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnet · Durchgang hochklappbar für Rollen- und Röllchenbahnen. Die Standard-Länge des Durchganges beträgt 1 m. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis für das entsprechende Bahnelement 1 m zuzüglich des Mehrpreises für den Durchgang (Klappmechanismus).
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
600 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Größe:
Gerade 0.5 m
Produkt-Name:
Allseiten-Röllchenbahnen
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Leicht-Röllchenbahnen, Allseiten-Röllchenbahnen, Allseitenröllchenbahn, Röllchenbahnen, ALLSEITEN-RÖLLCHENBA, AC149R0560
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 304,60*
€ 341,44*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 328,49*
€ 365,09*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,09*
€ 434,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,49*
€ 390,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG