Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Kleiderbügel, Kunststoff schwarz, 5er Pack
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
106WS-3900284236
Hersteller:
Kerkmann
Herst.-Nr.:
6004
EAN/GTIN:
4044917190009
Suchbegriffe:
Kleiderbügel
kerkmann kleiderbügel kunststoff
kleiderbügel kunststoff
kerkmann kleiderbügel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5-er Pack
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff. schwarz
Farbe:
schwarz
Material:
Kunstoff
Produkt-Name:
Kleiderbügel
... >
Betriebsausstattung
>
Kleiderbügel/-halter
>
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe:
6004
,
4044917190009
,
Garderobenständer
,
KLEIDERBüGEL,
,
Kleiderbügelhalter
,
Balkonkleiderbügelhalter
,
Quadro-Kleiderbügelhalter
Angebote
(10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
€ 4,45*
ab € 13,06*
€ 16,02*
Lager 122
€ 3,75*
ab € 14,07*
€ 17,28*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 15,44*
€ 19,02*
Lager 824
14 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 16,50*
€ 19,73*
Lager 106
11 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 16,61*
€ 20,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Beutel
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,16*
€ 23,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,50*
€ 23,21
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,25*
€ 22,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,46*
€ 21,97
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 17,23*
€ 20,50
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,61*
€ 19,77
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 3,322* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bügel (2er Pack)
Kerkmann
6558
ab € 13,28*
Ähnlich
Coronet Kleiderbügel Holzstruktur blau 42cm
Coronet
7167005
€ 1,37*
Ähnlich
Coronet Kleiderbügel m.Steg u.Rockhä. weiß 43cm Kunstst 6 St
Coronet
8445025
€ 2,55*
Ähnlich
Kleiderbügel arte, gebogen, Edelst., Haken drehb., silb
Kerkmann
6008
ab € 10,09*
Ähnlich
Kleiderbügel Stahl alusilber 5er Pack
Kerkmann
6219
ab € 4,524*
Ähnlich
Kleiderbügel, Aluminium schwarz, 5er Pack
Kerkmann
6014
ab € 34,97*
Ähnlich
Kleiderbügel, Aluminium silber, 5er Pack
Kerkmann
6013
ab € 34,97*
Ähnlich
Kleiderbügel, gebogen, Kst., n. drehb., sw
Kerkmann
6005
ab € 27,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG