Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandgarderobe m.10Bügel,schwarz/Alu.,B.1000mm 10xHaken,T.570mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-3900284220
Hersteller:  Kerkmann
Herst.-Nr.:  6748
EAN:  k.A.
Ovalrohrrahmen mit Hakenträger aus Rundrohr 50 mm Ø und dazwischenliegender mit Trägerrohr, Ø 50 mm · Alu-matt oder Buchedekor · mit 10 Haken · B 1000 x T 570 mm · wahlweise mit oder ohne Kleiderbügel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz / alu-matt
Kleiderbügel:
10
... > Kayser > Büroausstattung > Garderoben
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderoben
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 286,31*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,31*
€ 340,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Kerkmann
6769
€ 74,69*
€ 88,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG