Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reihengarderobenständer,o.Bügel,schwarz/Alu. B.1000mm,T.950mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-3900284201
Hersteller:  Kerkmann
Herst.-Nr.:  6730
EAN:  k.A.
Ovalrohrrahmen mit Trägerrohr, Ø 50 mm · Alu-matt · Hutablage mit gelochtem Stahlblech · mit 20 Haken · B 1000 x T 950 x H 1700 mm · wahlweise mit oder ohne Kleiderbügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hakenträger silberfarbig
Farbe:
schwarz / alu-matt
Kleiderbügel:
ohne
... > Kayser > Büroausstattung > Garderoben
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 434,65*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,65*
€ 517,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG