Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reihengarderobenständer,Alu. fahrbar,20xHut-/76xMantelhaken,L.2060mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-3900284137
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Ovalprofil-Standrohr Aluminium 60 x 28 mm · mit Doppel-Hut- und 4fach-Mantelhaken · flacher Fuß, fahrbar · B 500 mm x H 1650 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
20 Hut-/76 Mantelhaken
Länge:
2060 mm
... > Kayser > Büroausstattung > Reihengarderobenständer
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 595,44*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,44*
€ 708,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG