Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reihengarderobenständer,Alu. fahrbar,B.2000xT.600xH.1720mm,40Mantelhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-3900284112
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
fahrbar · komplett aus stabilen Spezial-Rechteckprofilen Aluminium 65 x 22 mm · beidseitig Rundhaken Aluminium Ø 15 mm · Hakenabstand 100 mm · T 600 x H 1720 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
40 Mantelhaken
Breite:
2000 mm
... > Kayser > Büroausstattung > Reihengarderoben
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 689,84*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,84*
€ 820,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG