|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-3129099155 Herst.-Nr.: 70-6 EAN/GTIN: 5033265001753 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
Die Alternative zum Schweißen! System KEE KLAMP geeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen · Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar · Sicher, stabil und gewichtsparend · Hohe Belastbarkeit · KeeKoat® beschichtete Stellschrauben ? 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit · ThredKoat® Gewinde-Rostschutz · Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4) bis 50,80 mm (2) · Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter · Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001 · Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft Weitere Informationen:  |  | Bohrung: | 25¹ mm | Größe: | 6 | Produkt-Name: | Rohrverbinder-Geländerbefestigung | Rohraußen-Ø: | 33.7 mm | Typ: | 70 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 70-6, Rohrverbinder, ROHR-GELäNDERBEFEST., 5033265001753 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 106 | 5 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 10,43* | € 12,69* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 10,76* | € 13,05* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 12,02* | € 14,51* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 18,47* | € 21,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|