Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandgarderobe Alu.,m.10Mantelhaken,L.1000mm Haken-D.15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-3000284102
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Garderobenträgerprofil Aluminium 65 x 22 mm · Rundhaken Aluminium Ø 15 mm · Hakenabstand 100 mm · zur unsichtbaren Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
10 Mantelhaken
Länge:
1000 mm
... > Kayser > Büroausstattung > Wandgarderoben
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
€ 7,25*
€ 150,94*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG