Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandgarderobe L.1000mm,7x2fach-Haken,Alu. 55mm m.Endabschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-3000284071
Hersteller:  Haarmann
Herst.-Nr.:  55S- Haken 14mm
EAN:  k.A.
Garderobenträger Aluminium 55 mm hoch · mit gerundeten Endabschlüssen · mit Aluminium Hut/Mantelhaken Ø 14 mm, Hakenabstand ca. 150 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
7 Hut-/7 Mantelhaken
Länge:
1000 mm
... > Kayser > Büroausstattung > Wandgarderoben
Weitere Suchbegriffe: Garderoben
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
€ 7,25*
€ 97,51*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG