Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandhalt. B.262xH.70xL.84mm Material Hartplastik Schild B.250xL.85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106AS-4000386482
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     7200
EAN/GTIN:
     7310617200018
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augendusche
Augennotdusche
Zubehör für Augendusche (40 00 386 481) · die Flasche ist in der Wandhalterung arretiert und öffnet sich automatisch wenn man sie aus der Halterung dreht ? die Augenspülung kann unmittelbar beginnen · ein langnachleuchtendes Instruktionsschild liegt bei · Die Augendusche ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
270 mm
passend für:
Augendusche 40 00 386 481
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (38)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,28*
€ 8,68*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,55*
€ 8,68*
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 7,11*
€ 9,43*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,14*
€ 9,47*
Lager 106
k.A.
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,47*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.