Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Notfalldusche stationär 1l pH-Neutral m.Wandhalter PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000386436
Hersteller:  Plum
Herst.-Nr.:  4741
EAN:  k.A.
Wandstation mit 1000 ml pH Neutral · Wandhalterung und beiliegendes Piktrogramm lässt sich nahezu an jedem gefährdeten Arbeitsplatz montieren · auch sinnvolle Ergänzung zu fest installierten Notduschen · Maße Piktrogramm: Höhe 300 mm, Breite 90 mm · Maße Wandhalterung: Höhe 350 mm, Breite 50 mm · Beschreibung der Flasche siehe 4000386435
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PLUM A/S
... > Kayser > Erste-Hilfe-Ausrüstungen > Notfallduschen
Weitere Suchbegriffe: Notfallduschen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 7,25*
€ 27,00*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 31,65*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Plum
4746
€ 18,53*
€ 22,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG