Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Auffanggerät MAS S 16 Seil-L.5m mitlaufend EN353-2 MAS f.Seile


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000385090
Hersteller:  MAS
Herst.-Nr.:  31705
EAN:  4260015710271
Suchbegriffe:
Auffanggerät
EN 353-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähtem Bandfalldämpfer, welcher die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Seilen von 16 mm Ø geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z.B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
MAS GMBH ABSTURZSICHERUNGEN
Länge:
5 m
... > Kayser > Sicherheitsgeschirre > Mitlaufendes Auffanggerät
Weitere Suchbegriffe: Auffanggeräte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 7,25*
€ 93,44*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 103,32*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG