Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seil L.10m EN353-2 m.Handschlaufe m.Karabinerhaken MAS Band-D.16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000385076
Hersteller:  MAS
Herst.-Nr.:  620410
EAN:  4260015710202
Suchbegriffe:
Kernmantelseil
EN 353-2 · 16 mm mit Einhand-Karabinerhaken und Handschlaufe am Seilende · Führungsseil für mitlaufende Auffanggeräte
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
MAS GMBH ABSTURZSICHERUNGEN
Länge:
10 m
... > Kayser > Sicherheitsgeschirre > Haltegurte
Weitere Suchbegriffe: Absturz
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 7,25*
€ 35,11*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 38,82*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG