Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandfalldämpfer L.2000mm Typ3 EN354 m.Rohrhaken-W.65mm MAS Gurtband-B.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000385063
Hersteller:  MAS
Herst.-Nr.:  634102
EAN:  4260015710387
Typ 3 · EN 354 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, um ein schnelles Anschlagen an Gittermaste, Gerüstrohre usw. zu ermöglichen · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
MAS GMBH ABSTURZSICHERUNGEN
Länge:
2,0 m
... > Kayser > Sicherheitsgeschirre > Sicherheitsseile
Weitere Suchbegriffe: Seile
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 7,25*
€ 51,38*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 56,79*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG