Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandfalldämpfer L.1500mm Typ3 EN354 m.Rohrhaken-W.65mm MAS Gurtband-B.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   106AS-4000385061
Hersteller:   MAS
Herst.-Nr.:   634151
EAN:   4260015710370
Typ 3 · EN 354 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, um ein schnelles Anschlagen an Gittermaste, Gerüstrohre usw. zu ermöglichen · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:MAS GMBH ABSTURZSICHERUNGEN
Länge:1,5 m
... > Kayser > Sicherheitsgeschirre > Sicherheitsseile
Weitere Suchbegriffe: Seile
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24 2 Tage € 7,25* € 46,45*
Kayser 2 Tage € 7,25* € 47,91*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  47,91* €  57,01 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG