Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandfalldämpfer L.1500mm Typ3 EN354 m.Karabinerhaken MAS Gurtband-B.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000385051
Hersteller:  MAS
Herst.-Nr.:  634051
EAN:  4260015710356
Typ 3 · EN 354 · mit Gurtband 27 mm breit, abriebfest und im Kantenbereich verstärkt · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
MAS GMBH ABSTURZSICHERUNGEN
Länge:
1,5 m
... > Kayser > Sicherheitsgeschirre > Sicherheitsseile
Weitere Suchbegriffe: Seile
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 7,25*
€ 34,57*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 38,21*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG