Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Haltegurt Typ B3R EN358 L.1300mm Halteband-L.1,4m MAS Gurtband-B.85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106AS-4000385023
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     21313 TYPB3R
EAN/GTIN:
     4260015710318
Suchbegriffe:
Ethiloop
Haltegurt
Retraktionsband
Retraktionsschlauch
EN 358 · bestehend aus einem 85 mm breiten Gurtband und zusätzlich aufgenähter Rückenstütze von 150 mm · das angenähte Halteband von 1,4 m kann durch die Einstellvorrichtung leicht verstellt werden und der Anwender ist somit in der Lage, seine Position optimal zu bestimmen · diese Gurte dürfen grundsätzlich nur dann eingesetzt werden, wenn vom Anwender ein Absturz von vornherein ausgeschlossen werden kann · da eine Beurteilung für den Einsatz von Haltegurten nicht immer eindeutig möglich ist, bieten Auffanggurte mit Haltefunktion (NW-Nr. 40 00 385 015) in jedem Fall mehr Sicherheit und sind reinen Haltegurten vorzuziehen
Weitere Informationen:
Länge:
1300 mm
für Leibumfang:
800-900 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Surgical Loop, haltegurt mas, ethiloop, 21313 TYPB3R, 4260015710318, Absturzsicherung, B3R, Gurte, Haltegurte, MAS, Sicherheitsgurt, Typ B3R EN358
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,76*
€ 50,34*
€ 5,50*
ab € 49,795*
€ 54,485*
€ 4,90*
ab € 49,80*
€ 54,49*
€ 4,90*
ab € 51,22*
€ 56,02*
Lager 106
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 58,38*
€ 62,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG