Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Feuerlöschdecke EN1869 1600x1800mm Glasgewebe Jutec weiß/Frotteeart
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
106AS-4000382101
Hersteller:
Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
JT5030FL
EAN/GTIN:
4030971001672
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
mit zwei grauen Grifftaschen · verpackt in rotem Beutel mit Halbmond-Symbol · Schnittkanten gesäumt Feuerlöschdecke nach DIN EN 1869: für Fettbrand
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasgewebe, beidseitig silikonisiert
Breite:
1600 mm
Farbe:
weiß
Länge:
1800 mm
... >
Lager 106
>
Umwelt- und Hitzeschutz
>
Schutzdecken
Weitere Suchbegriffe:
EN1869
,
HITZESCHUTZ
,
Decken
,
Schutzdecken
,
Schutzmatten
,
4030971001672
,
JT5030FL
,
Jutec
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1319
7 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 40,41*
€ 47,52*
Lager 1498
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 41,13*
€ 48,38*
Lager 824
5 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 41,19*
€ 49,90*
Lager 106
4 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 43,25*
€ 52,57*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 49,79*
€ 60,49*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feuerlöschdecke 1800 x 1200 mm, beidseitig silikonisiert
Jutec Hitzeschutz
JT5036FL
ab € 45,12*
Ähnlich
Feuerlöschdecke DIN14155 1600x2000mm Glasgewebe Jutec
Jutec Hitzeschutz
JT5020FL
ab € 22,06*
Ähnlich
Feuerlöschdeckenbehälter 300x200x240mm
Jutec Hitzeschutz
JT5000LB
ab € 21,55*
Ähnlich
Flammschutzpaste 1 kg, fest, formbar, bis 3000°C
Jutec Hitzeschutz
J2101000
ab € 20,26*
Ähnlich
Flammschutzpaste 1 kg, weich, streichbar, bis 3000°C
Jutec Hitzeschutz
N1101000
ab € 18,20*
Ähnlich
PVC-Tasche 370 x 240 x 500 mm für Löschdecke
Jutec Hitzeschutz
JT5000PVCT
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG