Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Flammschutzmatte b.1000GradC 300x300x20mm JUTEC alu.-verstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000382095
Hersteller:  Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:  T1200303
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Flammschutzmatte
direkte Löt- bzw. Schweißunterlage · durch den mehrschichtigen Spezialaufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen · Einsatz in der Heizungs,- Sanitärbranche sowie im Karrosserie- und Behälterbau - z. B. Schweißen von Rohren, Tanks (zum langsamen Ausglühen von heißen Teilen auch als Gießereimattenlieferbar) · Entfallen von kostspieligen und zeitaufwendigen Demontagen · schützt das Material vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen · asbest- und keramikfaserfrei
Weitere Informationen:
Abmessung:
300 x 300 x 20 mm
Ausführung:
mit Isoliereinlage
Hersteller-Name:
JUTEC HITZESCHUTZ & ISOLATIONSTECHNIK GMBH
Hitzeschutz.max.:
1000 Celsius
... > Kayser > Umwelt- und Hitzeschutz > Hitzeschutz
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzmatten, Hitzeschutz
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 7,25*
€ 24,20*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 30,56*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG