Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spritzschutzdecke b.1150GradC 2000x3000mm JUTEC JT900HT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000382087
Hersteller:  Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:  S4352030
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Spritzerschutzdecke
bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest
Weitere Informationen:
Abmessung:
2000 x 3000 mm
Ausführung:
mechanisch belastbar, fest
Gewicht:
1000 g/m²
Hersteller-Name:
JUTEC HITZESCHUTZ & ISOLATIONSTECHNIK GMBH
Hitzesch.max.Dauerbel.:
900 Celsius
Hitzesch.max.kurzfr.:
1150 Celsius
Typ:
JT 900 HT
... > Kayser > Umwelt- und Hitzeschutz > Hitzeschutz
Weitere Suchbegriffe: Decke, Gewebe- und Spritzerschutzdecken, Spritzerschutzdecken
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 7,25*
€ 171,43*
Kayser
€ 7,25*
€ 222,67*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG