Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spritzschutzdecke b.1150GradC 1000x2000mm JUTEC JT900HT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000382085
Hersteller:  Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:  S4351020
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Spritzerschutzdecke
bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest
Weitere Informationen:
Abmessung:1000 x 2000 mm
Ausführung:mechanisch belastbar, fest
Gewicht:1000 g/m²
Hersteller-Name:JUTEC HITZESCHUTZ & ISOLATIONSTECHNIK GMBH
Hitzesch.max.Dauerbel.:900 Celsius
Hitzesch.max.kurzfr.:1150 Celsius
Typ:JT 900 HT
... > Kayser > Umwelt- und Hitzeschutz > Hitzeschutz
Weitere Suchbegriffe: Gewebe- und Spritzerschutzdecken, Decke, Spritzerschutzdecken
Angebote (6)
Versand
Netto
^
Impulse_24 4 Tage € 7,25* € 63,41*
Kayser 2 Tage € 7,25* € 68,88*
Wemag 12 Tage € 5,80* € 82,00*
Reidl 4 Tage € 4,95* € 82,04*
Leitermann 14 Tage € 5,03* € 84,03*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  68,88* €  81,97 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Spritzerschutzd. Jt1200Ht1800x2000 mm
Jutec Hitzeschutz
S5351820
€ 173,60* € 206,58
Ähnlich
Spritzerschutzd. Jt1200Ht900x2000 mm
Jutec Hitzeschutz
S5350920
€ 86,80* € 103,29
Ähnlich
Spritzerschutzd. Jt650/G11000x2000 mm
Jutec Hitzeschutz
S1351020
€ 34,80* € 41,41
Ähnlich
Spritzerschutzd. Jt650/G12000x2000 mm
Jutec Hitzeschutz
S1352020
€ 77,60* € 92,34
Ähnlich
Spritzerschutzd. Jt900 Ht1000x2000 mm
Jutec Hitzeschutz
S4351020
€ 84,40* € 100,44
Ähnlich
Spritzerschutzd. Jt900Ht 2000x2000 mm
k.A.
€ 164,08* € 195,26
Ähnlich
Spritzerschutzdecke Jt 600 Ht 1000x2000 mm
Jutec Hitzeschutz
S2351020
€ 57,36* € 68,26
Ähnlich
Spritzerschutzdecke Jt 600 Ht 2000x2000 mm
Jutec Hitzeschutz
S2352020
€ 113,60* € 135,18
Ähnlich
Spritzerschutzdecke Jt900 Ht 2000x3000 mm
k.A.
4030971000989
€ 243,69* € 289,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG