Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Berufsmantel Gr.36 weiß 65%PES/35%CO Food-Bekleidung PLANAM ca.280g/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000381050
Hersteller:  Planam
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Diagonal Köper ca. 280 g/m² · Industriewäsche geeignet · innen angeraut · Langarm · Kragen mit Revers · verdeckte Druckknopfleiste · 2 Seitentaschen innen · mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen · Rückengurt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
36
... > Kayser > Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung > Berufsbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Damen-Berufsmantel, Lebensmittel, Mantel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 7,25*
€ 17,76*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 19,63*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG