Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wendeweste Gr.XXL grün/blau 65%PES/35%CO m.PES-Füllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000377643
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4025888057423
Suchbegriffe:
Wendeweste
aus 65 % Polyester/35 % Baumwolle · verdeckte Reißverschlussleiste · 2 Außentaschen · Füllung: 100 % Polyester · hoher Kragen · Bund mit Gummizug
Weitere Informationen:
Größe:
XXL 62/64
Hersteller-Name:
KAYSER GmbH
... > Kayser > Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung > Westen
Weitere Suchbegriffe: Weste
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 7,25*
€ 15,78*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 17,44*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG