Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hemd Gr.XXL rot 40%CO/60%PES m.Druckknöpfe TRANEMO m.2Brusttaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000377103
Hersteller:  Tranemo Textil
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hemd
Hemden
Kurzarmhemd
1/1 Arm · 60 % Polyester, 40 % Baumwolle, 200 g/qm · komfortabel durch den hohen Baumwollanteil · sehr gut zu kombinieren mit der Safeline Promat Berufsbekleidung · 2 aufgesetzte Brusttaschen · Druckknopfverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
XXL
... > Kayser > Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung > Berufsbekleidung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 7,25*
€ 22,34*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 26,18*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG