Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sweatshirt Gr.L royal 70%CO/30%PES FRUIT OF THE LOOM 280g/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000376796
Hersteller:  L-Shop Team
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sweat-Shirt
Sweatshirt
70 % Baumwolle/30 % Polyester · weiß: 260 g/m² · farbig: 280 g/m² · bequemer Rippstrick-Kragen aus Baumwolle/ Lycra® · gleichfarbiges Jersey-Nackenband · überall Doppelnähte
Weitere Informationen:
Farbe:
royal
Größe:
L
... > Kayser > Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung > Sweat-Shirts
Weitere Suchbegriffe: Sweat-Shirts
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 7,25*
€ 11,44*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 13,24*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG