Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fleecejacke Gr.122/128 Kansas Kids 100%PES KANSAS Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000376612
Hersteller:  Kwintet
Herst.-Nr.:  2-611/399
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fleecejacke
100 % Polyester, Polarfleece, 360 g/m² · Reißverschluss bis in den Kragen, 2 Vordertaschen, verstellbarer Kordelzug an der Unterkante · elastische Ärmelbündchen, verlängerte Rückenpartie, mit leuchtend gelbem Schulterkontrast · Reflexstreifen auf Vorder- und Rückseite
Weitere Informationen:
Größe:
122/128
Hersteller-Name:
Kansas Workwear GmbH
... > Kayser > Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung > Bekleidung für Kids
Weitere Suchbegriffe: Kinderbekleidung, Kansas Kids
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 7,25*
€ 41,79*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 43,68*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG