Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Jeanshose 5-Pocket Gr.48 dark-blue Stretch-denim 12,5oz W.33/L.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000376531
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Jeanshose
Markenware · sehr gute Qualität · 12,5 oz · Stretch-denim · Sattler-Garn · markante Steppung
Weitere Informationen:
Farbe:
dark-blue
Größe:
48 (W33/L32)
... > Kayser > Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung > Arbeitshosen
Weitere Suchbegriffe: Hosen, Hose, Jeans-Arbeitshose
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 7,25*
€ 39,51*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 43,68*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG