Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Forstschutzlatzhose Gr.54/56 grün/orange reißfest wasserabweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000375873
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Forstschutzlatzhose
EN 381-5/Form: A/Klasse: I · aus Mischgewebe · reiß- und abriebfest · mit eingenähter großer Schnittschutzeinlage (bis in den Bauchbereich) · verstellbare vollelastische Hosenträger · Latztasche mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · 1 Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss · Zollstocktasche · Warnkeil an den Hosenbeinen
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/orange
Größe:
54/56
... > Kayser > Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung > Forstsicherheitskleidung
Weitere Suchbegriffe: Hosen, Forst, Waldarbeiterbekleidung, Latzhose
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 7,25*
€ 63,78*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 70,52*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG