|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106AS-4000375821 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 090-045 F EAN/GTIN: 900450000004 |
| |
|
|  |  |
 | baumustergeprüft · EN 467 und EN 430 (Chemikalienschutz) · die Folien der Guttasyn®-Schürzen sind lebensmittelecht · einsetzbar gegen die üblichen chemischen Stoffe, zusätzlich gegen fast alle mineralischen, tierischen und pflanzlichen Öle und Fette, außerdem z. B. in Kühlhäusern und in der Lebensmittelverarbeitung (Schlachtereien, Molkereien usw.) · mit Nacken- und Seitenbändern aus festem transparentem Kunststoffband, mit Kunststoffschnallen · Stärke 0,5 mm · hohe Reißfestigkeit, mit eingeschweißten PVC-Ösen, glatter, geschnittener Rand, keine Verdickungen durch Steppnähte · bequem zu tragen, haltbar und pflegeleicht · Anwendungsgebiete: Nässe, Verschmutzung, Batteriesäure, Salzsäure 32 %, Natronlauge 40 %, Öle und Fette, aliphatische Lösungsmittel Weitere Informationen:  |  | Breite: | 90 cm | Farbe: | weiß | Länge: | 120 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fettschürze, Gewebeschürze, Gärtnerschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, baumwollschürze weiß, PVC-Säureschürzen, Guttasyn, Guttasyn® F5, PVC-Fettschürzen, 090-045 F 5/12, 900450000004, Berufsschürzen, PVC-Schürzen, Säureschürzen, SCHUERZE, Schürzen, Schürze |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 15,15* | € 18,28* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 16,20* | € 19,08* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 16,05* | € 19,39* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 16,26* | € 19,64* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 16,42* | € 20,68* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|