Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
PVC-Gewebeschürze weiß 900x1150mm wasserdicht/ölbeständig
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Kayser
Artikel-Nr.:
106AS-4000375815
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeschürze
PVC-Schürze
Säureschutzkleidung
wasserdicht · ölbeständig · bedingt säurebeständig · Größe: 90 x 115 cm, Stärke 0,32 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
... >
Kayser
>
Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung
>
PVC-Gewebeschürze
Weitere Suchbegriffe:
Schürze
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 5 Tage
Versand
Netto
Impulse_24
5 Tage
€ 7,25*
€ 2,09*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 2,72*
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 3,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Kayser
Versand
von Kayser
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
PVC-Schürze HERBERT, Material PVC, PolyesterStärke ca. 0,30 mm, Farbe oliv, Größe ca. 90 x 115 cm
k.A.
AS2856
€ 3,25*
€ 3,87
Ähnlich
PVC-Schürze HUGO, Material PVC, PolyesterStärke ca. 0,30 mm, Farbe gelb, Größe ca. 90 x 115 cm
k.A.
AS2854
€ 3,25*
€ 3,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG