Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Cargobundhose Gr.54 Canvas schwarz 60%PES/40%CO TRANEMO Comfortfinish


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000375514
Hersteller:  Tranemo Textil
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Cargohose
Obermaterial: 60 % Polyester, 40 % Baumwolle, Comfortfinish, 330 g/m² · tiefe Seitentaschen · linke Oberschenkeltasche mit Patte und Reißverschluss · Dokumententasche · rechte Oberschenkeltasche mit Patte und separatem Handyfach
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
54
... > Kayser > Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung > Berufsbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Bundhosen, Hosen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 7,25*
€ 36,54*
Kayser
€ 7,25*
€ 40,40*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG