Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Blouson Gr.L schwarz 65%PES/35%CO TRANEMO Kontrastnähte


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000375496
Hersteller:  Tranemo Textil
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Comfortfinish, 300 g/m² · mit Corduraapplikationen und kontrastierenden Nähten · 2 aufgesetzte Brusttaschen, rechts mit Telefonfach · 2 geräumige Seitentaschen · Oberarmtasche mit Patte · weitenverstellbar an Bund und Ärmelbündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L
... > Kayser > Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung > Berufsbekleidung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 7,25*
€ 53,89*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 59,59*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG