Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Blouson Gr.M schwarz 65%PES/35%CO TRANEMO Kontrastnähte


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000375495
Hersteller:  Tranemo Textil
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Comfortfinish, 300 g/m² · mit Corduraapplikationen und kontrastierenden Nähten · 2 aufgesetzte Brusttaschen, rechts mit Telefonfach · 2 geräumige Seitentaschen · Oberarmtasche mit Patte · weitenverstellbar an Bund und Ärmelbündchen
Weitere Informationen:
Farbe:schwarz
Größe:M
... > Kayser > Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung > Berufsbekleidung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24 2 Tage € 7,25* € 48,31*
Kayser 2 Tage € 7,25* € 51,78*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  51,78* €  61,62 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG