Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Berufshose Gr.50 kö.blau 100%CO m.Rundbund WORKLINE m.Gummizug


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000375313
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4025888007107
Diagonalköper aus 100 % Baumwolle, krumpfecht ausgerüstet nach Sanfor-Standard · Gewicht ca. 300 g/qm · elastischer Bund mit 7 Gürtelschlaufen · Bundfalten für verbesserten Tragekomfort · Hosenschlitz mit Knöpfen · 2 eingesetzte Seitentaschen · 1 aufgesetzte Gesäßtasche mit Knopf · 1 Zollstocktasche
Weitere Informationen:
Größe:50
Hersteller-Name:KAYSER GmbH
... > Kayser > Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung > Berufsjacken/-hosen
Weitere Suchbegriffe: Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Hosen
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Impulse_24 2 Tage € 7,25* € 11,40*
Kayser 2 Tage € 7,25* € 12,30*
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 13,12*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  12,30* €  14,64 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG