Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Berufsjacke Gr.48 kö.blau 100%CO m.Umlegekragen WORKLINE 2Brusttaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000375302
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Diagonalköper aus 100 % Baumwolle, krumpfecht ausgerüstet nach Sanfor-Standard · Gewicht ca. 300 g/qm · Blousonform mit Umlegekragen · verdeckte Knopfleiste · 1 Brustinnentasche · 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte · 2 aufgesetzte Fronttaschen · Taillenbund mit verdecktem Druckknopfverschluss · Ärmelweite regulierbar
Weitere Informationen:
Größe:
48
Hersteller-Name:
KAYSER GmbH
... > Kayser > Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung > Berufsjacken/-hosen
Weitere Suchbegriffe: Jacken
Angebote (3)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 7,25*
€ 11,35*
3 Tage
€ 8,20*
€ 12,95*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 13,42*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG