Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Berufsjacke Gr.46 kö.blau 100%CO m.Umlegekragen WORKLINE 2Brusttaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000375301
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4025888006988
Diagonalköper aus 100 % Baumwolle, krumpfecht ausgerüstet nach Sanfor-Standard · Gewicht ca. 300 g/qm · Blousonform mit Umlegekragen · verdeckte Knopfleiste · 1 Brustinnentasche · 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte · 2 aufgesetzte Fronttaschen · Taillenbund mit verdecktem Druckknopfverschluss · Ärmelweite regulierbar
Weitere Informationen:
Größe:46
Hersteller-Name:KAYSER GmbH
... > Kayser > Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung > Berufsjacken/-hosen
Weitere Suchbegriffe: Jacken, Kälteschutzbekleidung
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Impulse_24 2 Tage € 7,25* € 11,40*
Kayser 2 Tage € 7,25* € 12,30*
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 13,38*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  12,30* €  14,64 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG