|  |
 |
| Artikel-Nr.: 106AS-4000375041 Herst.-Nr.: 50008-20-48 EAN/GTIN: 4030646051940 |
| | |
|
|  |  |
 | 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, ca. 550 g/m² · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · 2 seitliche Einschubtaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · doppelt vernähte FHB-Fünfecke aus Kunstleder verhindern ein Ausreißen der Taschen · haltbare Kappnahtverarbeitung im Schnitt für maximale Haltbarkeit · Zollstocktaschen mit Kunstleder-Paspelierung Weitere Informationen:  |  | Stoffgewicht ca.: | 550 g/m² | Farbe: | schwarz | Kleidergröße: | 48 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zimmermanns-Hose, Zimmermannshose, Zunft-Hose, Zunfthose, bundhose 48 schwarz, bundhose, bundhose schwarz, 4030646051940, 50008-20-48, FHB, FHB Zunfthose Trenkercord, PAUL, Zunftbekleidung, Zunfthose Trenkercor, Zunfthosen |
|  |  |
|  |  | Angebote (19) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 40,71* | € 45,61* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,95* | ab € 44,90* | € 49,92* |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,95* | ab € 44,93* | € 49,95* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 7,95* | ab € 44,93* | € 49,95* |  |  |  | Lager 106 | 4 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 59,83* | € 63,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|