|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106AS-4000374831 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016943013942 |
| |
|
|  |  |
 | mit atmungsaktivem CoolMax® · für Damen und Herren · langer Elastikbund · verstärkte Frotteesohle · Überzehenplüsch · waschbar bis 30 °C Materialzusammensetzung: 45 % Polyester (CoolMax®), 25 % Wolle, 20 % Baumwolle, 8 % Polyamid, 2 % Elasthan Weitere Informationen:  |  | Farbe: | marineblau | Schuhgröße: | 42-44 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Socken mit Plüschsohle, SOCKE, Socken, FUNKTIONSSOCKE, Funktionssocken, 4016943013942, Fußschutz |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 4,37* | € 5,70* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 4,37* | € 5,70* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 4,88* | € 5,94* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 4,77* | € 6,03* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,385* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|